Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla
Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla - 1
Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla - 2
Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


Vahva otepito, vaivaton työskentely



Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Karkaistua työkaluterästä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC