Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla
Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla - 1
Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriötuurna, isot koot Muovisella 2K-kahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


  • Pitävä ote

  • Vaivaton käyttää


Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä: 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC