Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valaisimeen kiinnitettävä liikenteenohjauskartio, oranssi
Oranssi lisävaruste käsivalaisimelle, valmistettu kestävästä silikonikumista. Helppo integroida eri käsivalaisimiin, kevyt ja monipuolinen lisävaruste.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liikenteenohjauskartio Suprabeam taskulampulle on käytännöllinen lisävaruste, joka helpottaa valaisimesi käyttöä ja tekee siitä monipuolisemman. Valmistettu kestävästä silikonikumista, tämä oranssi kartio on kevyt ja helppo kuljettaa mukana. Sen integrointi erilaisiin käsivalaisimiin on nopeaa ja vaivatonta, mikä tekee siitä erinomaisen lisävarusteen esimerkiksi viranomaiskäytössä.
- Oranssi
- Kestävästä silikonikumista valmistettu lisävaruste käsivalaisimelle
- Liikenteenohjauskartio voidaan integroida erilaisiin käsivalaisimiin helposti ja nopesti
- Tämä kätevä lisävaruste on kevyt, helppo kuljettaa mukana ja erittäin monipuolinen ja kestävä lisävaruste mm. viranomaiskäyttössä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!