Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liiketunnistin pistokkeella
Ajoneuvon sisätilojen automaattiseen valaistuksen säätöön. Pistoke ajoneuvon sähköjärjestelmään liittämistä varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Syöttöjännite: 12 V / 24 V
- Elektroniikan vedenpitävä suojaus
- Tunnistusalue: 360° vaakasuunnassa ja 110° pystysuunnassa
- Enimmäisetäisyys: 7 metriä
- Kytkeytyy vain liikkeestä ja kehonlämmöstä
Liiketunnistimella on kiinteä kytkentä-/tunnistusaika.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!