Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC
Mukana kuljetettava metallivannesaha, jossa on automaattinen sahausrungon laskuominaisuus. Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen ja helppokäyttöinen
Sahausrunkoa voidaan laskea automaattisesti neljällä säädettävällä laskunopeudella. Tällöin voidaan aina käyttää oikeaa kosketuspainetta ja saavutetaan tarkat leikkuutulokset. Tämä ehkäisee vannesahan terän vaurioitumista.
Sopii liikkuvaan käyttöön
Ergonomisen kahvan ja kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta työkalua on helppo kuljettaa mukana.
Tasainen, tarpeen mukaan säädettävä leikkuunopeus
Tehokas 1 300 W moottori ja vakioelektroniikka mahdollistavat työkappaleen optimaalisen leikkuunopeuden. Nopeus voidaan valita materiaalien koon ja lämpötilaherkkyyden mukaan.
Pikasäätö yleisimmille vakiojiireille
Kiinteät kulmapysäyttimet: 0°, 45° ja 60°
Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen
Kuivaleikkuu
| Leikkuualueet, pyöreä materiaali | |
| Leikkuualueet, neliö | |
| Leikkuualueet, suorakulmainen | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Teräksen, alumiinin, kuparin, messingin, valetun metallin, muovin ja ruostumattoman teräksen leikkaamiseen.
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kuivaleikkuuseen. Jäähdytysvoiteluaineiden käyttö voi tehdä laitteesta käyttökelvottoman. Anna vanteen kulkea oikein. Muuten vanteen leikkuutarkkuus voi heiketä. Sisäänaja terä tekemällä 2–3 ensimmäistä sahausta halkaisijaltaan noin 40–50 mm umpimateriaaliin. Sahaa ensin vain kevyesti painaen, (käyttämällä vain vähän painetta). Lisää painetta maltillisesti. Vannesaha PBS 120-AUTOMATIC on suunniteltu toimimaan myötäpäivään. Kun asennat terän, varmista, että hammastus kohdistetaan oikein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!