Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC
Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC - 1
Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC - 2
Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC

Mukana kuljetettava metallivannesaha, jossa on automaattinen sahausrungon laskuominaisuus. Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Turvallinen ja helppokäyttöinen


Sahausrunkoa voidaan laskea automaattisesti neljällä säädettävällä laskunopeudella. Tällöin voidaan aina käyttää oikeaa kosketuspainetta ja saavutetaan tarkat leikkuutulokset. Tämä ehkäisee vannesahan terän vaurioitumista.



Sopii liikkuvaan käyttöön


Ergonomisen kahvan ja kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta työkalua on helppo kuljettaa mukana.



Tasainen, tarpeen mukaan säädettävä leikkuunopeus


Tehokas 1 300 W moottori ja vakioelektroniikka mahdollistavat työkappaleen optimaalisen leikkuunopeuden. Nopeus voidaan valita materiaalien koon ja lämpötilaherkkyyden mukaan.



Pikasäätö yleisimmille vakiojiireille


Kiinteät kulmapysäyttimet: 0°, 45° ja 60°



Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen


Kuivaleikkuu

Käyttöalue
Leikkuualueet, pyöreä materiaali
Leikkuualueet, neliö
Leikkuualueet, suorakulmainen
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.