Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liimapaino, sinkkiä autoille
Liimapaino, sinkkiä autoille - 1
Liimapaino, sinkkiä autoille - 2
Liimapaino, sinkkiä autoille - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liimapaino, sinkkiä autoille

Rullassa, leikattava

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Jauhemaalattu. Varustettu tummalla liimanauhalla, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C

  • Aikaa säästyy, koska yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella

  • 1000 x 5 g palat (5 kg)