Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liimapaino, sinkkiä Autoille
Liimapaino, sinkkiä Autoille - 1
Liimapaino, sinkkiä Autoille - 2
Liimapaino, sinkkiä Autoille - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liimapaino, sinkkiä Autoille

Rullassa, leikattava

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Jauhemaalattu. Varustettu tummalla liimanauhalla, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C

  • Aikaa säästyy, koska yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella

  • 1000 x 5 g palat (5 kg)