Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimapaino, teräs Henkilöautoihin
Rullassa, leikattava
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Galvanoitu ja jauhemaalattu. Varustettu tummalla teipillä, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C
- Aikaa säästyy, koska yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella
- 1000 x 5 g:n segmentit (5 kg)
Voidaan käyttää alumiinivanteiden kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!