Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimaton laastari Soft
Suojaa tahokkaasti pieniä haavoja tarttumatta ihoon. Joustava ja vedenkestävä materiaali tarjoaa miellyttävän ja pitkäkestoisen suojan arjen haavoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liimaton laastari on tiiviisti istuva ja joustava suoja kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy paikallaan jopa vedessä. Laastari on helppo asettaa vaurioituneen alueen ympärille ja se tarjoaa riittävästi suojaa erilaisiin tilanteisiin. Kätevä ja turvallinen laastari on miellyttävä ja joustava suoja, joka ei hankaa tai kiristä.
- Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin
- Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä
- 6 cm x 2 m
Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.
Valmistajan tuotekoodi REF 51011019
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!