Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimaton laastari Soft
SOFT Musta liimaton laastari tarjoaa joustavan ja tiiviisti istuvan suojan pieniin haavoihin. Ainutlaatuinen materiaali ei tartu ihoon tai ihokarvoihin, ja kestää jopa vedessä. Helppo käyttää ja tarjoaa luotettavaa suojaa ilman epämukavuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liimaton laastari SOFT musta on tiiviisti istuva ja joustava side, joka sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy jopa vedessä. Kätevän koon (6 cm x 4,5 m) ansiosta voit helposti katkaista sopivan palan ja kiinnittää sen vaurioituneen alueen ympärille. Tämä liimatonta laastaria on helppo käyttää ja se tarjoaa luotettavaa suojaa haavoille ilman epämukavuutta.
- Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin
- Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä
- 6 cm x 4,5 m
Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.
Valmistajan tuotekoodi REF 51011021
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!