Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liimaton laastari Soft
Liimaton laastari Soft - 1
Liimaton laastari Soft - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liimaton laastari Soft

SOFT Musta liimaton laastari tarjoaa joustavan ja tiiviisti istuvan suojan pieniin haavoihin. Ainutlaatuinen materiaali ei tartu ihoon tai ihokarvoihin, ja kestää jopa vedessä. Helppo käyttää ja tarjoaa luotettavaa suojaa ilman epämukavuutta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Liimaton laastari SOFT musta on tiiviisti istuva ja joustava side, joka sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy jopa vedessä. Kätevän koon (6 cm x 4,5 m) ansiosta voit helposti katkaista sopivan palan ja kiinnittää sen vaurioituneen alueen ympärille. Tämä liimatonta laastaria on helppo käyttää ja se tarjoaa luotettavaa suojaa haavoille ilman epämukavuutta.



  • Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin

  • Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä

  • 6 cm x 4,5 m

Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.

HuomautusValmistajan tuotekoodi REF 51011021