Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimaton laastari Soft
Liimaton laastari SOFT sininen on joustava ja tiiviisti istuva side, joka ei tartu kiinni ihoon tai ihokarvoihin. Sen vedenkestävä materiaali tarjoaa mukavuutta ja turvallisuutta pieniin haavoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liimaton laastari SOFT sininen on tiiviisti istuva ja joustava side, joka sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy jopa vedessä. Kätevän koon ansiosta se on helppo katkaista sopivaksi palaksi ja kiinnittää vaurioituneen alueen ympärille, tarjoten käyttäjälle mukavuutta ja turvallisuutta.
- Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin
- Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä
- 6 cm x 2 m
Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!