Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työvalojen liitäntäsarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työvalojen liitäntäsarja

STARTAX-liitäntäsarja LED-valoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 9501 014 284 2-napainen Deutsch DT-pistoke, 5 m:n kaapeli naarasliittimellä (0,5-1,5 mm2), esim. työvaloihin

  • 9501 014 286 Deutsch DT 2P Y-haara suojaputkella, kaksinapainen liitäntäkaapeli, esim. kahdelle työvalolle. Valojen enimmäisetäisyys 320 mm

  • 9501 014 302 2-napainen Deutsch-pistoke, 2 metrin kaapeli naarasliittimellä (0,5-1, 5 mm²), DT-sarja esim. työvaloille