Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitinsarjat työvaloihin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitinsarjat työvaloihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 9501 014 284 Deutsch pistoke 2-napainen DT 5m johdolla naarasliittimin (0.5-1.5mm2), esim. työvaloihin

  • 9501 014 286 Deutsch DT 2P Y-haara suojaputkella, 2-napainen liitosjohto, esim. kahdelle työvalolle. Valojen max. etäisyys 320mm

  • 9501 014 302 Deutsch pistoke 2-napainen 2m johdolla, naarasliittimin (0.5-1.5mm²), DT-srj. esim. työvaloihin