Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-valojen johtosarja

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-valojen johtosarja

liitäntäsarja lisävaloille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lisävalojen Deutsch-kytkentä-/liitäntäsarja hyödyntää vankkaa nykyaikaista teknologiaa, säästää aikaa ja rahaa sekä varmistaa luotettavat ja kosteudenkestävät kytkennät kaikenlaisiin lisävaloyhdistelmiin.



  • CAN-yhteensopiva

  • Korroosiosuojattu

  • Täysin elektroninen rakenne korvaa sekä sulakkeen että releen

  • Integroitu vikavirtasuoja

  • Toimii myös ajoneuvoissa, joissa valoihin syötetään virtaa pulsseina


9501 006 850 nro 5
  • Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle

  • Deutsch DTP -liitin

  • 12 V: 300 W, 24 V: 600 W


9501 006 851 nro 8
  • Yleisliitäntäsarja kahdelle lisävalolle, lyhyet johdot ilman pistokkeita

  • 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta

  • 12 V: 2 x 100 W, 24 V: 2 x 200 W


9501 006 852 nro 2
  • Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle

  • 2 x Deutsch DT -liitin

  • 12 V: 2 x 100 W, 24 V: 2 x 200 W


9501 006 853 nro 7
  • Yleisliitäntäsarja yhdelle LED-lisävalonauhalle, lyhyt johto ilman pistoketta

  • 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta

  • 12 V: 200 W, 24 V: 400 W


9501 006 854 nro 3
  • Yleisliitäntäsarja kolmelle lisävalolle, lyhyet johdot ilman pistokkeita

  • 1,35 metrin pituisten johtojen päissä olevat jatkoliittimet nopeuttavat asennusta

  • 12 V: 3 x 250 W, 24 V: 3 x 500 W


9501 006 855 nro 6
  • Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle

  • 2 x Deutsch DTP -liitin

  • 12 V: 2 x 150 W, 24 V: 2 x 300 W


9501 006 856 nro 4
  • Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle, pysäköintitoiminto

  • 3-napainen Deutsch DT -liitin

  • 12 V: 200 W, 24 V: 400 W


9501 006 857 nro 1
  • Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle

  • 2-napainen Deutsch DT -liitin

  • 12 V: 200 W, 24 V: 400 W


9501 010 769 nro 11


  • Pikaliitäntäsarja yhdelle lisävalolle

  • 1 x 4-napainen Deutsch DTP -liitin

  • 12 V: 350 W, 24 V: 700 W


9501 011 059 nro 12


  • Pikaliitäntäsarja kahdelle lisävalolle

  • 2 x 4-napainen Deutsch DTP -liitin

  • 12 V: 2 x 145 W, 24 V: 2 x 300 W


9501 016 742


  • HD DTP -johtosarja yhdelle valolle

  • Enintään 320 W, DTP-liitin

  • Täydellinen johtosarja akusta valoihin


9501 016 746


  • LED-johtosarja Super Captain 800 -valolle

  • Sisältää 12 V:n / 60 A:n ja 24 V:n / 40 A:n releen sekä 50 A:n ja 30 A:n sulakkeet
Huomautus

Lisävalojen Deutsch-kytkentä-/liitäntäsarja hyödyntää nykyaikaista puolijohdeteknologiaa, säästää aikaa ja rahaa ja varmistaa, että lisävaloyhdistelmien kytkennät ovat luotettavia ja kosteudenkestäviä.


9501 021 961


  • Soveltuu DT/DTP johtosarjoihin

  • Kytkin sinisellä LED valolla