Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitinnippa sisäkierteellä Cejn 303
Liitinnippa sisäkierteellä Cejn 303 - 1
Liitinnippa sisäkierteellä Cejn 303 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitinnippa sisäkierteellä Cejn 303

Paineilmapikaliitin sisäkierteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas pikaliitin paineilmalle ammatikäyttöön. Kevyt kytkentävoima ja kestävä rakenne.



  • Virtausaukko 6,5mm

  • Virtaus 1450 l/min (6bar)

  • Yhteensopiva mm. TEMA 1300, Rectus 31

  • Maksimityöpaine 16bar

  • Lämpötila-alue -20°C…+100°C

  • Materiaali: Sinkitty teräs/messinki