Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistokeliitin, letkukara S2000
mm. Würth:n PVC-, PU ja kumiletkuille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.
Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.
Ilmatiiviit liitännät
Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus
Karkaistut teräksiset pistokeliittimet
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.
Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa
Materiaali: Teräs
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!