Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria
Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.
Ilmatiiviit liitännät
Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus
Karkaistut teräksiset pistokeliittimet
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty
Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm
Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa.
Materiaali: Teräs
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!