Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Deutsch liitinpinni DT naaras eristämätön

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Deutsch liitinpinni DT naaras eristämätön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen


  • DT-sarjalle

  • Naaras

  • Virrankesto Max: 13A

  • Nikkelipinnoite


Tuote 0558 203 002, 0,5-1,5 mm2 kaapelille


Tuote 0558 203 004, 1-2 mm2 kaapelille


Tuote 0558 204 007, 0,75-2 mm2 kaapelille, abikopihdeille