Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liitosjohto
Laadukas ja kestävä kumikaapelilla varustettu liitosjohto. Valmiiksi kuorittu ja holkitettu pää tekee asennuksesta vaivatonta ja se kestää vaativiakin olosuhteita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas kumikaapelilla varustettu liitosjohto, jossa suora valettu pistotulppa tarjoaa luotettavan ja turvallisen yhteyden erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Valmiiksi kuorittu ja holkitettu toinen pää tekee liitosjohdon heti asennusvalmiiksi käyttöönottoa varten. Kumikaapeli kestää öljyä ja pakkasta, mikä varmistaa tuotteen kestävyyden ja luotettavuuden vaativissa olosuhteissa. Tämä liitosjohto on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- Laadukkaalla kumikaapelilla ja suoralla valetulla pistotulpalla oleva liitosjohto koneisiin ja laitteisiin.
- Liitosjohto on heti asennusvalmis, koska toinen pää on valmiiksi kuorittu ja holkitettu.
- Kumikaapeli kestää hyvin öljyä ja pakkasta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!