Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Joustava liitosköysi
Optimaalinen liitosköysi käytettäväksi rakennustelineillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Elastinen liitosköysi polyamidista, leveys 30 mm
- Varustettu alumiinisella trilock-karabiinihaalla (turvavaljaisiin liittämistä varten) ja alumiinisella putki/karabiinihaalla, jonka aukon halkaisija on enintään 56 mm, nopeaan ja yksinkertaiseen kiinnittämiseen
- Integroitu nykäyksenvaimennin rajoittaa putoamisen pysäyttämisessä syntyvää nykäysvoimaa
- Sisältää suojakannen tarrakiinnityksellä, joka pitelee putoamissuojainta ja helpottaa säännöllisiä tarkastuksia
Rakennustelineiden rakentaminen, telineiden rakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!