Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Joustava liitosköysi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Joustava liitosköysi

Optimaalinen liitosköysi käytettäväksi rakennustelineillä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Elastinen liitosköysi polyamidista, leveys 30 mm

  • Varustettu alumiinisella trilock-karabiinihaalla (turvavaljaisiin liittämistä varten) ja alumiinisella putki/karabiinihaalla, jonka aukon halkaisija on enintään 56 mm, nopeaan ja yksinkertaiseen kiinnittämiseen

  • Integroitu nykäyksenvaimennin rajoittaa putoamisen pysäyttämisessä syntyvää nykäysvoimaa

  • Sisältää suojakannen tarrakiinnityksellä, joka pitelee putoamissuojainta ja helpottaa säännöllisiä tarkastuksia
HuomautusEN-standardi 355