Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitosköysi, jossa nykäyksen vaimennin ja putkikarabiini
Liitosköysi, jossa nykäyksen vaimennin ja putkikarabiini - 1
Liitosköysi, jossa nykäyksen vaimennin ja putkikarabiini - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitosköysi, jossa nykäyksen vaimennin ja putkikarabiini

Soveltuu julkisivujen rakennustelineisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea ja helppo kiinnitys putkiin ja telineisiin, joiden halkaisija on korkeintaan 59 mm


Kiinnitys suurella teräksisellä pikalukitushaalla