Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla - 1
Rampamuhvi, tyyppi B Uralla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rampamuhvi, tyyppi B Uralla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liitos voidaan löysätä niin monta kertaa kuin on tarpeen

  • Ruuvaa nopeasti reikiin käsi-, sähkö- tai paineilmatyökalulla

  • Terävä itsekierteyttävä uroskierre
Huomautus

Käytä asennustyökalua, jossa on vastaava kärki (tuotenro 0614).

Porareiän halkaisija (suositus):


0376 04 658 (M4) 4,9 - 5,2 mm


0376 06 13 (M6) 9,4 - 9,9 mm


0376 006 13 (M6) 9,9 - 10,4 mm


0376 06 18 (M6) 9,4 - 9,9 mm


0376 08 15 (M8) 11,4 - 11,9 mm


0376 010 15 (M10) 15,1 - 15,8 mm