Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
IP44-luokiteltu kuminen suojakosketinpistoke DIN VDE 0620 standardin mukaisesti. UV-kestävä ja -25...+40°C käyttölämpötila-alue varmistavat toimivuuden eri olosuhteissa.
Turvallinen ja tyylikäs maadoitettu pistorasia ulkokäyttöön. UV-kestävä, öljyjä ja rasvoja kestävä materiaali varmistaa pitkän käyttöiän ja toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa.
Turvallinen ja monikäyttöinen tynnyripistorasia. IP44 -luokitus eli soveltuu sisä- että ulkokäyttöön.
Kovaan käyttöön tarkoitettu 3-osainen jatkopistorasia sisä- ja ulkokäyttöön (IP54).
Kuminen roiskevesisuojattu suojakosketinpistorasia suojuksella (IP44) tarjoaa luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon ulkokäyttöön. DIN VDE0620 standardin mukainen. Toimii myös vaihtelevissa olosuhteissa.