Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitin suora sokalla, yksirivinen, WRC

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitin suora sokalla, yksirivinen, WRC

Yksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjun liitin sokilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

WRC (Würth Rolle Chain) ketjuliitimet ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Liittimet ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat.



  • DIN 8187 mukainen rullaketjun suora liitin

  • Keskimääräinen murtokuorma on +20% DIN arvoa korkeampi

  • Esivenytetty

  • Esivoideltuja

  • Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit