Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitin suora sokalla, yksirivinen, WRC

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitin suora sokalla, yksirivinen, WRC

Yksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjun liitin sokilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
WRC (Würth Rolle Chain) ketjuliitimet ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Liittimet ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat.



  • DIN 8187 mukainen rullaketjun suora liitin

  • Keskimääräinen murtokuormaon +20% DIN arvoa korkeampi

  • Esivenytetty

  • Esivoideltuja

  • Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit