Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liitin supistettu, yksirivinen, WRC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liitin supistettu, yksirivinen, WRC

Yksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjun supistettu liitin sokalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
WRC (Würth Rolle Chain) ketjuliitimet ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Liittimet ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat.



  • DIN 8187 mukainen rullaketjun supistettu liitin

  • Keskimääräinen murtokuormaon +20% DIN arvoa korkeampi

  • Esivenytetty

  • Esivoideltuja

  • Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit