Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Linjauslevysarja Laser.Shim
Linjauslevyjä käytetään akselien vaakalinjauksissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Linjauslevyjä käytetään koneiden ja laitteiden helppoon ja luotettavaan korkeudensäätöön esimerkiksi sähkömoottorien jalkojen alla akselilinjauksen yhteydessä. Korkealaatuiset linjauslevyt takaavat tarkat ja pitkäkestoiset korkeussäädöt, jotka säästävät aikaa ja tukevat koneen luotettavaa toimintaa.
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Tiukat toleranssit tarkkoja säätöjä varten
- Helppo asentaa ja irrottaa, voidaan käyttää uudestaan
- Äänettömiä käytössä
Salkun sisältö:
- 360 linjauslevyä:
20 kpl kutakin
- 3 eri kokoa
Mitta c = 15 mm, 23 mm, 32 mm
- 6 eri paksuutta
0,05 mm - 1 mm
- 1 ulosvetokoukku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!