Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-1 - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-1 - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-1

Malliin DIGA CS-1

  • Materiaali, naula: Teräs
  • Pinnoite: Keltapassivoitu
  • Naulan halkaisija: 2,6 mm
  • Pään/kannan halkaisija: 6,3 mm
  • Naulojen määrä: 1000 KPL
  • Sisältö: 80 ml
  • Tuotepakkaus: Patruuna

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Naulan pituus Materiaali, naula Pinnoite Naulan halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0864900038
38 mm Teräs Keltapassivoitu 2,6 mm
1000 kpl
0864900019
19 mm Teräs Keltapassivoitu 2,6 mm
1000 kpl
0864900013
13 mm Teräs Keltapassivoitu 2,6 mm
1000 kpl
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
Yhdessä pakkauksessa on 1 000 naulaa ja yksi kaasupatruuna


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4:

Kaikki kierrepultit /naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten enimmäisvetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.