Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 SN
Laadukas yleisnaula, halkaisija 2,6 mm, DIGA® CS-2 POWER ja DIGA® CS-3 naulaimiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pakkauksessa on 800 naulaa ja yksi kaasupatruuna
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai äärikuormitustesteillä.
- U-profiilien kiinnitys väliseinärakentamisessa
- Kiinnityksiin asennuskohteessa, väliseinärakentamisessa jne. betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti sekä teräkseen ja umpitiilestä muurattuun pintaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!