Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3

Laadukas yleisnaula, halkaisija 2,6 mm, DIGA® CS-2 POWER ja CS-3 -naulaimiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)



MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti



MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM


Asiantuntijalausunto sellaisten väliseinien palokäyttäytymisestä, joiden molemmilla puolilla on standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukainen kipsilevyverhous ja alusrakenteista standardin DIN 18182-1 mukaisesti kiinteisiin kappaleisiin kiinnitettäessä

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.