Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lipasnaulat ja kaasupatruuna
Laadukas yleisnaula, halkaisija 2,6 mm, DIGA® CS-2 Power ja DIGA® CS-3 naulaimiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM
Asiantuntijalausunto sellaisten väliseinien palokäyttäytymisestä, joiden molemmilla puolilla on standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukainen kipsilevyverhous ja alusrakenteista standardin DIN 18182-1 mukaisesti kiinteisiin kappaleisiin kiinnitettäessä
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
- U-profiilien kiinnitys väliseinärakentamisessa
- Kiinnityksiin asennuskohteessa, väliseinärakentamisessa jne. betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti teräkseen ja umpitiilestä tehtyyn muuraukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!