Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 HFB
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 HFB - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 HFB - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CS-2/3 HFB

Laadukas porrastettu naula, ∅ 3,0 mm, on erityisesti suunniteltu erittäin kovaan betoniin kiinnittämistä varten, yhteensopiva DIGA CS-2 Powerin ja DIGA CS-3 Powerin kanssa

  • Materiaali, naula: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Naulan halkaisija: 3 mm
  • Pään/kannan halkaisija: 6,3 mm
  • Naulojen määrä: 800 KPL
  • Sisältö: 80 ml
  • Tuotepakkaus: Patruuna

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Naulan pituus Materiaali, naula Pinnoite Naulan halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0864950219
19 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
0864950217
17 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
0864950222
22 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
0864950227
27 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
0864950232
32 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
0864950238
38 mm Teräs Sinkitty 3 mm
800 kpl
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
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452



IBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)



MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4: 1994-03 mukaisesti



MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM


Asiantuntijalausunto kipsilevystä valmistettujen, molemmin puolin laudoitettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukaisesti ja alusrakenteista standardin DIN 18182-1 mukaisesti kiinteisiin komponentteihin kiinnitettäessä