Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lipasnaulat ja kaasupatruuna
Laadukas porrastettu naula, halkaisija 3,0¬mm, suunniteltu erityisesti erittäin kovaan betoniin kiinnittämistä varten. DIGA® CS-2 Power ja DIGA® CS-3 naulaimiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pituus yli 22 mm:
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-21/0702
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM
Asiantuntijalausunto sellaisten väliseinien palokäyttäytymisestä, joiden molemmilla puolilla on standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukainen kipsilevyverhous ja standardin DIN 18182-1 mukainen alusrakenne kiinteisiin kappaleisiin kiinnitettäessä
- Profiilien kiinnitys väliseinärakentamisessa
- Kiinnitys betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti teräkseen ja umpitiilestä tehtyyn muuraukseen asennuskohteessa, väliseinärakentamisessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!