Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB * DIGA CSM-1 naulaimelle
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB * DIGA CSM-1 naulaimelle - 1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB * DIGA CSM-1 naulaimelle - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB * DIGA CSM-1 naulaimelle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Huomautus

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)



MPA-BS-nro: 2101-601-16-CM:


Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti



MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM:


Asiantuntijalausunto sellaisten väliseinien palokäyttäytymisestä, joiden molemmilla puolilla on standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukainen kipsilevyverhous ja alusrakenteista standardin DIN 18182-1 mukaisesti kiinteisiin kappaleisiin kiinnitettäessä