Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (puu- ja väliseinärakentamiseen erikoistunut testauslaitos)
Z-571-11/PF suora tai limitetty liitos standardin DIN 18183-1 mukaisesti ei-kantavissa sisäväliseinissä standardin DIN 4103-1 mukaisesti
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
Laadukas porrastettu naula, joka on erityisesti suunniteltu betonipinnoille kiinnittämiseen (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti muottitöihin (kuten puristuslevyt, täyttölevyt)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!