Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Auravalo LED Snow Plow/Bullpro, lisäajovalo lumiauraan
Auravalo LED Snow Plow/Bullpro, lisäajovalo lumiauraan - 1
Auravalo LED Snow Plow/Bullpro, lisäajovalo lumiauraan - 2
Auravalo LED Snow Plow/Bullpro, lisäajovalo lumiauraan - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Auravalo LED Snow Plow/Bullpro, lisäajovalo lumiauraan

Erityisesti lumisiin olosuhteisiin sopivat lisäajovalot, joissa kaukovalot, lähivalot ja suuntavilkut
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
  • Olemassa olevan ajovalojärjestelmän päivittämiseen

  • Lämmitetty lasi sulattaa lumen

  • Useita kiinnitysvaihtoehtoja, 360° kääntö


  • Led auravalo Snow Plow/Bullpro 9-36V, oikea ja vasen

  • Lasissa automaattinen lämmitys: sulattaa lumen ja estää jäätymisen-kytkeytyy pois päältä kun valaisimen sisälämpötila saavuttaa +50°C, muottivalettu alumiinirunko: UV-suojattu ja iskunkestävä, karkaistu lasi, polykarbonaattiheijastin, asennusjalka ruostumatonta terästä, integroitu 6-nap Deutsch liitin.

  • Lähivalo 20W 1800lm (lask.) - 1500lm (tehollinen), kaukovalo 38W 3600lm (lask.) - 2900lm (tehollinen), vilkku 18W, parkki 1.5W, 5500 K

  • Virrankulutus (kaukovalo) 12V 3.5A - 24V 1.7A,ref. 12.5, IP68, 5-10G, CE, ECE R112, EMC R10, R6, R7, käyttölämpötila -40°C-+60°C

  • Oikea 9501 014 278

  • Vasen 9501 014 279