Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED LISÄVALO ELITES 9 OPTIBEAM
Tehokas pyöreä lisävalo Optibeam Elites 9 yhdistää pitkän kantaman, leveän ja täyteläisen valokuvion.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optibeam Elites 9 tarjoaa erinomaisen valotehon, joka yhdistää pitkän kantaman ja leveän, täyteläisen valokuvion. Tehokas 169 W LED-lisävalo takaa kirkkaan ja tasaisen valaistuksen kaikissa olosuhteissa. IP 68 -suojausluokka varmistaa pölytiiviyden ja suojan jatkuvan veteen upottamisen aiheuttamilta vaikutuksilta, kun taas IP 69K -suojausluokka suojaa vedeltä ja höyryltä korkeapainepesun aikana, mikä tekee siitä erityisen sopivan maantieajoon tarkoitetuille ajoneuvoille. Kompaktin kokoinen (korkeus 223 mm, leveys 218 mm) lisävalo sopii monenlaisiin asennuksiin ja 2,2 metrin liitosjohto mahdollistaa joustavan ja helpon asennuksen.
3 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!