Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-lisävalo Optibeam Nin9
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 1
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 2
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 3
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 4
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 5
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 6
LED-lisävalo Optibeam Nin9 - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-lisävalo Optibeam Nin9

Korkeatasoisen LED-tekniikan avulla, optiikka on saatu tuottamaan erittäin leveä, jopa tiensivut valaiseva kuvio, joka yhdessä muotoilun, Douple up toiminnon ja materiaalien kanssa, luo erittäin tehokkaan (14000lm), monipuolisen, kestävän ja kirkkaan (5500K) pyöreän LED-lisäkaukovalon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valoteho 14 000 lm (mitattu 11 400 lm)

  • 8 LEDiä

  • Double up- toiminto

  • Oranssi (amber)/valkoinen pysäköintivalo (molemmissa oma hallinta)

  • U- ja alajalkakiinnitys

  • Virrankulutus 11,16 A @ 13,7 V, 1 lux @ 580 m, R112: 1 lux @ 245 m

  • Liittimen tyyppi: 4-napainen DT

  • Luokitukset: R148/149, R10