Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo LED LISÄVALO NIN9 9-36V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo LED LISÄVALO NIN9 9-36V

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Lumenit 14000 lm (lumenit mitattu 11400 lm)

  • 8 lediä

  • Double up- toiminto

  • Oranssi / valkoinen parkki (molemmat omalla johdolla)

  • U- ja alajalkakiinnitys

  • Virrankulutus 11.16A@13,7V, 1 lux@580 m, R112: 1 lux@245 m

  • Liittimen tyyppi: 4-napainen DT

  • Hyväksynnät: R148/149, R10