Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo LED LISÄVALO NIN9 9-36V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo LED LISÄVALO NIN9 9-36V

Korkeatasoisen LED-tekniikan avulla, optiikka on saatu tuottamaan erittäin leveä, jopa tiensivut valaiseva kuvio, joka yhdessä muotoilun, Douple up toiminnon ja materiaalien kanssa, luo erittäin tehokkaan (14000lm), monipuolisen, kestävän ja kirkkaan (5500K) pyöreän LED-lisäkaukovalon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Optibeam Nin9 (6501031352) on tehokas lisävalo, joka tarjoaa uskomattoman kirkkaan valotehon 14000 lumenin valovirralla. Valossa on 8 LEDiä ja kätevä Double up -toiminto, joka lisää valotehoa entisestään. Oranssi ja valkoinen parkkivalo omilla johdoillaan sekä U- ja alajalkakiinnitys tekevät asennuksesta helppoa ja monipuolista. Lisäksi tuote tarjoaa erinomaisen valotehon ja virrankulutuksen, mikä tekee siitä täydellisen valinnan niille, jotka arvostavat sekä käyttömukavuutta että turvallisuutta.



  • Lumenit 14000 lm (lumenit mitattu 11400 lm)

  • 8 lediä

  • Double up- toiminto

  • Oranssi / valkoinen parkki (molemmat omalla johdolla)

  • U- ja alajalkakiinnitys

  • Virrankulutus 11.16A@13,7V, 1 lux@580 m, R112: 1 lux@245 m

  • Liittimen tyyppi: 4-napainen DT

  • Hyväksynnät: R148/149, R10