Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo Optibeam pure 506

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo Optibeam pure 506

Korkean CRI-arvon ja ohuen One-piece rungon ansiosta tuotteemme takaa luonnollisen värien toiston ja helpon asennettavuuden. Maksimaalinen jäähdytysteho ja korkea värintoisto tekevät siitä täydellisen valinnan haastavimpiinkin kohteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lisävalo LED Optibeam Pure 506 tarjoaa erinomaisen valotehon ja laajan valokeilan, joka tekee pimeällä ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää. Sen kestävä rakenne ja helppo asennus tekevät siitä ihanteellisen valinnan autoilijoille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja luotettavuutta. Lisäksi sen korkea laatu ja tehokkuus takaavat, että valo palvelee käyttäjäänsä pitkään ja luotettavasti.



  • Poikkeuksellinen korkea CRI -arvo takaa luonnollisen värien toiston

  • Vain 42 mm paksu kaareva One-piece runko mahdollistaa asennukset haastavimpiinkin kohteisiin

  • Maksimaalinen jäähdytysteho

  • Erikoiskova polykarbonaattilinssi, erityisen korkea värintoistoarvo (CRI)

  • Double up- toiminto

  • 1lux @562m

  • Mitattu valoteho 17620 lm

  • Parkkivalo: oranssi (amber) / valkoinen (molemmat omalla johdolla)

  • Virrankulutus: 21A @13.7V

  • Ref. 30

  • Hyväksynnät ECE R148, R149, R10