Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED lisävalo OPTIBEAM SAVAGE 20
Valoteho pysyy halutulla alueella huippuunsa viedyn valojakaumasuunnittelun ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valo levittyy tiellä tasaisesti satojen metrien matkalle, penkat valaistuvat keilan sopivan leveyden ansiosta ja hajavalo ylöspäin on onnistuttu poistamaan tehokkaasti. Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva parkkivalo.
Parkkivalon väriksi on valittavissa kytkentää muuttamalla valkoinen tai oranssi (amber).
- 8000 lm, mitattu 5610 lm
- Värilämpötila 5700 K
- Liittimen tyyppi 4-napainen DTP
- 8 x LED, parkkivalon väriksi valittavissa kirkas tai oranssi (amber), 1lux @517m – 1lux @382m (R112), 7.31A @13.7V, korkeus jalalla 109 mm
- ECE-R10
- ECE-R112
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!