Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED LISÄVALO OPTIBEAM SAVAGE 20

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED LISÄVALO OPTIBEAM SAVAGE 20

Valoteho pysyy halutulla alueella huippuunsa viedyn valojakaumasuunnittelun ansiosta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Valo levittyy tiellä tasaisesti satojen metrien matkalle, penkat valaistuvat keilan sopivan leveyden ansiosta ja hajavalo ylöspäin on onnistuttu poistamaan tehokkaasti.



Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva parkkivalo.


Parkkivalon väriksi on valittavissa kytkentää muuttamalla valkoinen tai oranssi (amber).



  • Lumenit 8000, mitattu 5610 lm

  • Värilämpötila 5700 K

  • Liittimen tyyppi 4-napainen DTP

  • Ledit 8, parkkivalon väriksi valittavissa kirkas tai oranssi (amber), 1lux @517m – 1lux @382m (R112), 7.31A @13.7V, korkeus jalalla 109mm