Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led lisävalo Super Captain Dual

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led lisävalo Super Captain Dual

Todella tehokas lisävalo, erinomainen yhdistelmäkuvio: terävä pistevalo yhdistyneenä pientareen hajavaloon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Tuote 9501 010 771 OPTIBEAM Super Captain Dual 600


  • Ledit: 24, kaksitehoinen, 1lux @604m – 1lux @431 (R112), parkkivalo: oranssi (amber)/valkoinen (molemmat omalla johdolla), 15.65A @13.7V, referenssiluku 50

Tuote 9501 011 349 OPTIBEAM Super Captain Dual 800


  • 36 x LED, Double up- toiminto. Oranssi / valkoinen parkki, virrankulutus 22.45A @13,7V, 1 lux @ 725 m, R112 1 lux @ 374 m, referenssiluku 40

3 vuoden takuu