Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led lisävalo Super Captain 600 one

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led lisävalo Super Captain 600 one

Monenlaiseen käyttöön soveltuva kaksitehoinen LED-työvalo, joka valaisee kauas (1lux @635m) ja lähelle (1lux @420m). Valaisimen parkkivalo vaihdettavissa kirkkaan ja oranssin välillä. Täysin säänkestävä, toimii jännitteellä 9-36V.
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
Lisävalo LED Optibeam Super Captain One 600 tarjoaa tehokkaan valotehon ja erinomaisen kantaman heikossakin valaistuksessa. Sen parkkivalon voi vailita kirkkaana tai oranssina, mikä lisää näkyvyyttä tiellä. Jännitealue 9-36V. Lumenien määrä on vaikuttava 13350 lm ja värilämpötila 5000 K, mikä varmistaa selkeän ja miellyttävän valaistuksen pimeässä.



  • Kaksitehoinen

  • 1lux @635m – 1lux @420m (R149)

  • Parkkivalo: kirkas/oranssi

  • ännite: 9-36V

  • Lumenit (mitattu): 13350 lm

  • Värilämpötila: 5000 K

  • Referenssiluku: 30

  • Liittimen tyyppi: 2-napainen DTP

  • Hyväksynnät: R148, R149, R10