Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led lisävalo Super Captain 600 one

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led lisävalo Super Captain 600 one

Slim- runkoinen lisävalo leveällä, mutta todella pitkälle kantavalla valokuviolla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kaksitehoinen

  • 1lux @635m – 1lux @420m (R149)

  • Parkkivalo: kirkas/oranssi

  • Jännite: 9-36V

  • Lumenit (mitattu): 13350 lm

  • Värilämpötila: 5000 K

  • Referenssiluku: 30

  • Liittimen tyyppi: 2-napainen DTP

  • Hyväksynnät: R148, R149, R10