Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaareva LED lisävalo Super Captain Curved
Tehokas ja laadukas kaareva lisävalo vaativimmankin valonkäyttäjän tarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Super Captain -lisävalosarja on saanut uudet ja entistä tehokkaammat Super Captain Curved -versiot, joiden suurempi valoteho, päivitetty elektroniikka ja kaareva muotoilu valaisevat entistä paremmin kaikissa olosuhteissa. Uusi sarja on kehitetty käyttäjien palautteen perusteella ja täyttää vaativimpienkin käyttäjien odotukset.
Saatavilla yhdellä (One) tai kahdella (Dual) LED-valorivillä.
Laadukkuuden ja luotettavuuden takeena lisävaloilla on 3 vuoden takuu. Värilämpötila 5000 K
- Yhdellä (One) tai kahdella (Dual) LED-valorivillä
- Värilämpötila 5000 K
- Tehokas ja pitkäikäinen
- Suuri valoteho
- Kaareva runko: parempi istuvuus ja leveämpi valokuvio
- 9501 020 015: 5 000 K, 42 000 lm
- 9501 020 016: 5 000 K, 32 000 lm
- 9501 020 017: 5 000 K, 21 000 lm
- 9501 020 018: 5 000 K, 10 400 lm
3 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!